曜日別特売

レシプロサンダーエアー

レシプロサンダーエアー - ヤナセ(柳瀬)

金型、精密部品のヤスリ作業に最適です。
ストロークが10mmで作業が早い。
付属のΦ3mmコレットを取り付ければ先端パーツの幅も広がり豊富な作業にご使用頂けます。

付属品ヤスリ4種類、六角棒レンチ1本、Φ3コレット1本ストローク(mm)10寸法(mm)Φ34×185質量(g)830使用圧力(MPa)0.58空気消費量(m3/min)0.4取付口Φ5穴ストローク数(spm)4700排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21370545ASM-206
58,000
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【YANASE】レシプロサンダーエアー
【YANASE】レシプロサンダーエアー ASM 206
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする