曜日別特売

タフリックス MP

タフリックス MP - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)タフリックス MP - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)タフリックス MP - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)タフリックス MP - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)タフリックス MP - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

省エネ、温度上昇抑制、張り付き性、極圧性に優れた省エネ・万能極圧グリースです。増ちょう剤にはリチウムコンプレックスを採用しているため、優れた耐熱性、耐水性も有します。
各種機械のグリース潤滑箇所に使用可能で、軸受部の温度上昇を抑制する効果を有することから、軸受寿命やグリース補給間隔の延長が図れ、保全作業の軽減に貢献します。

用途各種産業機械、各種工作機械(主軸、送り装置のボールネジ、リニアガイド)、建設機械、 農業機械、各種搬送機械、モータ(電動機)、 送風機、ポンプの玉軸受、ころがり軸受、歯車など。商品タイプリチウムコンプレックスグリース成分潤滑油基油、増ちょう剤、潤滑油添加剤滴点(℃)250以上増ちょう剤リチウムコンプレックス危険物の類別非危険物
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ちょう度
特性
ちょう度(25℃、60W/min)
離油度(%)
水洗耐水度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21370676No.11缶(16kg)-極圧性、耐熱性、耐水性3255.0(100℃・24時間)4(38℃・1h)
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
21370685No.21缶(16kg)250万能極圧2500.7(100℃・24時間)0(38℃・1h)
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
21370694No.11箱(380g×20本)-極圧性、耐熱性、耐水性3255.0(100℃・24時間)4(38℃・1h)
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
21370703No.21箱(400g×20本)250万能極圧2500.7(100℃・24時間)0(38℃・1h)
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
49445156No.11箱(630g×6本)No.1極圧性、耐熱性、耐水性3255.0(100℃・24時間)4(38℃・1h)
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
49445165No.21箱(630g×6本)No.2極圧性、耐熱性、耐水性2500.7(100℃・24時間)0(38℃・1h)
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
55145755No.11缶(180kg)-極圧性、耐熱性、耐水性3255.0(100℃・24時間)4(38℃・1h)
オープン
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
55145764No.21缶(180kg)-極圧性、耐熱性、耐水性2500.7(100℃・24時間)0(38℃・1h)
オープン
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする