CD/USB/iPod/Bluetoothレシーバー U350BT

CD/USB/iPod/Bluetoothレシーバー U350BT - JVCケンウッド

マスター音源に迫る音楽再生を可能にする24bit DACを搭載。高音質再生を実現したBluetooth搭載パイパフォーマンスモデル。
CD/USB/iPod/Bluetoothレシーバー
MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC対応
【スマートフォンの音楽を高音質なワイヤレスサウンドで】iPhone やAndroidスマートフォンなどに収録したお気に入りの楽曲をワイヤレスで転送。高音質コーデックAACに対応しているので、高音質で音楽を再生します。オーディオ本体での楽曲再生、一時停止等の操作も可能です。【NFCペアリング機能】NFC対応のスマートフォンであれば、ボリュームノブにタッチするだけで、カンタンにBluetoothのペアリング接続をすることができます。【高音質なハンズフリー通話を実現】Bluetooth対応のスマートフォン等で、ハンズフリー通話が手軽に行えます。ハンズフリープロファイル Ver.1.6に対応し、通話音質を向上。双方の通話音声がクリアに聴こえます。【ハンズフリー専用「TELキー」】さまざまなメディアの再生中に電話がかかってきた場合でも、TELキーを押すだけで、ハンズフリーでの通話が可能です。【「ハンズフリーの便利な機能」】本機の内蔵メモリを利用して、着信履歴や不在着信の確認も可能です。レシーバーから直接発信し、ハンズフリー通話が行えます。【「ボイスコントロールモード」&「アイズフリー機能」】Bluetooth接続されているスマートフォン/携帯電話の音声認識機能を利用して、電話帳検索や、収録されている音楽の検索・再生を、音声で行うことができます。また、iPhone の「Siri 」に対応するアイズフリー機能を搭載。本体の操作で「Siri」を起動、付属のハンズフリーマイクを使用して、前方から目をそらすことなく、音楽の検索・再生や電話をかけることなどが可能です。【最大1.5A(アンペア)出力対応USB端子】USB端子には、Androidスマートフォンの充電にも対応する最大1.5Aを供給。 スマートフォンの電池残量を気にせずに音楽を楽しむことができます。【KENWOOD Music Play対応】Androidスマートフォンなどでマスストレージ接続ができない端末との接続をするため、Android用アプリケーションKENWOOD Music Playに対応。スマートフォン接続でのアーティストやアルバムからの選曲が可能です。【高音質な音声ファイルフォーマットFLACに対応】USBメモリーに収録されたMP3.WMA.AAC.WAVファイルの再生に加え、新たに高音質な可逆圧縮フォーマット、FLACファイルの再生に対応しました。【24bit DAC搭載】高音質な音楽再生を手軽に楽しむことができる24bit DACを搭載。高精度な信号変換をすることでよりクリアなサウンドを楽しむことができます。【”TuneIn Radio”、”TuneIn Radio Pro”を快適に操作】世界中の音楽、スポーツ、ニュースが聴けるインターネットラジオアプリ”TuneIn Radio””TuneIn Radio Pro”に対応。APP&コントロール(ハンド)モードにより、快適にインターネットラジオを楽しむことができます。【Drive Change機能を搭載】USBに接続したデバイス内に複数のドライブがある場合、この項目を選択すると再生するドライブが切り替わります。Android搭載スマートフォンの場合、内蔵メモリ/microSDのドライブが切り替わります。【その他】・iPod/iPhoneを接続して高音質な再生が可能・ AM番組がFMで聴ける「ワイドFM」対応FM/AMチューナー・ 走行中でも聴きやすい音場を。ドライブイコライザー機能・ 圧縮音源をリズミカル&リアルに。SOUND RECONSTRUCTION・ 音源ごとの音量を自動調整できる。ボリュームオフセット機能・ 音をよりクリアに再現する。50W×4 MOS-FETアンプ搭載・ お好みの音質で楽しめる。13バンド8パターンイコライザー搭載 ・ 迫力の重低音「バスブースト」機能・ 小音量時の低域と高域を補正する「ラウドネス」機能 ・ 時計表示機能・ CD-R/RW再生、CDテキスト表示・ スペアナ表示

仕様
【USB I/F部】USB規格:USB1.1/2.0 Full speed、ファイルシステム:FAT12/16/32、最大供給電流:DC5V 1.5A、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows Media Audio準拠、AACデコード:AAC-LC”.aac”ファイル、WAVデコード:Linear-PCM、FLACデコード:FLACファイル
【CD部】ダイナミックレンジ:90dB、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows Media Audio準拠、AACデコード:AAC-LC”.aac”ファイル
【FM部】ステレオセパレーション:40dB(1kHz)
【オーディオ部】プリアウトレベル:4000mV/10kΩ
質量(kg)1.1規格Bluetooth Ver.2.1+EDR/Bluetooth3.0出力+4dBm(最大)、0dBm(平均)パワークラス2感度FM部/8.2dBf(0.71μV/75Ω)、AM部/29dBμ(28.2μV)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(埋込)178×50×158電源電圧(V)14.4(10.5~16V)定格出力30W×4(4Ω、1kHz、10%THD以下)周波数特性CD部/20Hz~20kHz(±1dB)、FM部/30Hz~15kHz(±3.0dB)最大出力50W×4S/N比CD部/105dB(1kHz)受信周波数FM部/76.0MHz~99.0MHz(100kHzステップ)、AM部/522kHz~1629kHz(9kHzステップ)周波数(GHz)2402~2480プロファイルHFP(Hands Free Profile)、SPP(Serial Port Profile)、PBAP(Phonebook Access Profile)、A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)最大消費電流(A)10通信距離(m)(最大)約10内容量1台
注意
※8cmCDには対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21370922U350BT
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする