曜日別特売

スターエキストラクター

スターエキストラクター - JTCスターエキストラクター - JTCスターエキストラクター - JTCスターエキストラクター - JTCスターエキストラクター - JTCスターエキストラクター - JTCスターエキストラクター - JTC
(2件のレビュー)

スター形状、六角のナメてしまったボルトに喰い込ませ、ボルトを緩められます。

セット内容3、4、5、6、7、8、10、12mm全長(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21373327JTC4453
9,990
9,898
10,888(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21373327
2024-07-21
用途: エンジン系整備時
製造業

なめてしまったネジ頭にこちらの商品は大変重宝します。
しっかり噛んでくれていとも簡単に外せました。
ありがたいです。

対象商品 : 21373327
2019-03-30
用途: キャップボルトの取り外しに使用!

アルミの六角ボルトのねじ山が潰れてしまい何か良いものと探していたところこの商品を見つけました。いろいろ調べこれと決め購入しました。アルミの為温めても、叩いても穴が広がるばかりでしたが10mmの穴に12mmを叩いて入れ何とか外すことができました。かなり叩いて入れましたが先端が潰れる事もなく、丈夫であることも確認、多少価格は高くてもあると何かと便利で大変満足しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする