曜日別特売

JOW Connectors(ジョーコネクター)

JOW Connectors(ジョーコネクター) - サンハヤトJOW Connectors(ジョーコネクター) - サンハヤトJOW Connectors(ジョーコネクター) - サンハヤトJOW Connectors(ジョーコネクター) - サンハヤトJOW Connectors(ジョーコネクター) - サンハヤト
(3件のレビュー)

プライヤーでパチンと閉じるだけの簡単作業で確実に結線できます。
コードの皮むきが不要です。
接点が2点以上あるので接触不良をおこしません。
防塵、防雨性能があります(IP33相当)。
I(アイ)型/T(ティー)型/DI(ディーアイ)型のラインナップがあります。

用途教育・電子工作種類角型結線方法圧着定格電圧(V)600
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
形状
タイプ
定格電流(A)
導体断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21371446EC-I21セット(10個)479-7515ストレートI型結線100.6~1
910
819
901(税込)
翌日出荷
返品不可
21371455EC-I31セット(6個)479-7523ストレートI型結線151.25~2
870
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21371473EC-T21セット(10個)479-7540ティーT型結線100.6~1
1,030
919
1,011(税込)
当日出荷
21371437EC-I11セット(10個)479-7507ストレートI型結線30.2~0.5
810
取扱い終了
21371464EC-T11セット(10個)479-7531ティーT型結線30.2~0.5
オープン
取扱い終了
21371482EC-T31セット(6個)479-7566ティーT型結線151.25~2
1,030
取扱い終了
返品不可
21371498EC-T211セット(10個)479-7558ティーT型結線[異径変換]30.6~1、0.2~0.5
オープン
取扱い終了
21371507EC-DI11セット(6個)479-7485ストレートDI型結線30.2~0.5
オープン
取扱い終了
21371516EC-DI21セット(6個)479-7493ストレートDI型結線100.6~1
1,030
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-09
用途: 車両への計測器取付け
教育・研究機関

ペンチがあれば手軽に頑丈な配線加工ができるため、重宝しております。
当たり前ですが再使用は不可なので(無理に開くと折り目から割れますので)
消耗品と考えて使うと良いと思います。

対象商品 : 21371464
2021-07-03
用途: 車の配線連結
インテリア ナオ建設業・工事業

ボンネット内の純正配線からの分岐にT型結線を使用しました プライヤーだけで簡単に接続できますしある程度の防水もあるみたいなので大変役立ちます 1こあたりの値段も安くお気に入りです

対象商品 : 21371437
2017-05-23
用途: 機械のメンテナンス
ゼポ株式会社

手軽に細い線同士を接続出きる。強い力で引っ張らない限り抜けることは、なさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4833:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする