曜日別特売

水性ユータックSi

水性ユータックSi - 日本特殊塗料
(1件のレビュー)

特殊変性アクリル樹脂の水性形防塵用塗り床材です。特殊変性アクリル樹脂を使用しており、耐候性に優れた光沢のある塗膜を形成します。
また、1液水性形のため塗装作業性に優れ、容易に施工できます(一般の従業員の方々にも手軽にご使用いただけます)。さらに乾燥性にも優れていて、低温時(10℃程度)の施工でも翌日の歩行が可能です。
1液水性形のため、引火の心配がなく、ローラーや刷毛などで容易に塗装することができます。
厚生労働省指針13物質、文部科学省基準6物質、鉛・クロム、ホルムアルデヒドを含有しない、環境に配慮した安全性の高い水性型塗り床材です。
特殊変性アクリル樹脂のため耐候性に優れ、高光沢な塗膜を形成します。

用途台車・手押し車などの通行床、機械室・電気室、遊歩道・遊園地・広場・公園・エントランス、ギャラリースタンド仕様防塵性タイプ薄膜硬度F危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主な用途
主成分
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22160373-1缶(16kg)U-12特殊変性アクリル樹脂耐候
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22160382-1缶(16kg)U-21特殊変性アクリル樹脂耐候
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22160398-1缶(16kg)U-22特殊変性アクリル樹脂耐候
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22160407-1缶(16kg)U-31特殊変性アクリル樹脂耐候
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22160416-1缶(16kg)U-51特殊変性アクリル樹脂耐候
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22160425-1缶(16kg)U-52特殊変性アクリル樹脂耐候
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22160434-1缶(16kg)U-62特殊変性アクリル樹脂耐候
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22160443-1缶(16kg)U-64特殊変性アクリル樹脂耐候
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22160452-1缶(16kg)U-67特殊変性アクリル樹脂耐候
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22160468-1缶(16kg)U-82特殊変性アクリル樹脂耐候
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22160477-1缶(16kg)クリヤー特殊変性アクリル樹脂耐候
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
22160486-1缶(4kg)U-11特殊変性アクリル樹脂耐候
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22160495-1缶(4kg)U-12特殊変性アクリル樹脂耐候
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22160504-1缶(4kg)U-21特殊変性アクリル樹脂耐候
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22160513-1缶(4kg)U-22特殊変性アクリル樹脂耐候
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22160522-1缶(4kg)U-31特殊変性アクリル樹脂耐候
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22160538-1缶(4kg)U-51特殊変性アクリル樹脂耐候
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22160547-1缶(4kg)U-52特殊変性アクリル樹脂耐候
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22160556-1缶(4kg)U-62特殊変性アクリル樹脂耐候
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22160565-1缶(4kg)U-64特殊変性アクリル樹脂耐候
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22160574-1缶(4kg)U-67特殊変性アクリル樹脂耐候
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22160583-1缶(4kg)U-82特殊変性アクリル樹脂耐候
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22160592-1缶(4kg)クリヤー特殊変性アクリル樹脂耐候
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22160608-1缶(16kg)U-03特殊変性アクリル樹脂耐候
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
22160617-1缶(4kg)U-03特殊変性アクリル樹脂耐候
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22160373-62839151-画像準備中水性ユータックA日本特殊塗料1缶(15kg)
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22160382-62839205-画像準備中水性ユータックA日本特殊塗料1缶(15kg)
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22160398-62839169-画像準備中水性ユータックA日本特殊塗料1缶(15kg)
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22160407-62839196-画像準備中水性ユータックA日本特殊塗料1缶(15kg)
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22160416-62839160-画像準備中水性ユータックA日本特殊塗料1缶(15kg)
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22160425-62839126-画像準備中水性ユータックA日本特殊塗料1缶(15kg)
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22160434-62839135-画像準備中水性ユータックA日本特殊塗料1缶(15kg)
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22160443-62839221-画像準備中水性ユータックA日本特殊塗料1缶(15kg)
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22160452-62839178-画像準備中水性ユータックA日本特殊塗料1缶(15kg)
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22160468-62839117-画像準備中水性ユータックA日本特殊塗料1缶(15kg)
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22160477-62839187-画像準備中水性ユータックA日本特殊塗料1缶(15kg)
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22160486-62839327-画像準備中水性ユータックA日本特殊塗料1缶(4kg)
7,198
税込7,918
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22160495-62839239-画像準備中水性ユータックA日本特殊塗料1缶(4kg)
7,198
税込7,918
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22160504-62839266-画像準備中水性ユータックA日本特殊塗料1缶(4kg)
7,198
税込7,918
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22160513-62839275-画像準備中水性ユータックA日本特殊塗料1缶(4kg)
7,198
税込7,918
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22160522-62839336-画像準備中水性ユータックA日本特殊塗料1缶(4kg)
7,198
税込7,918
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22160538-62839248-画像準備中水性ユータックA日本特殊塗料1缶(4kg)
7,198
税込7,918
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22160547-62839291-画像準備中水性ユータックA日本特殊塗料1缶(4kg)
7,198
税込7,918
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22160556-62839309-画像準備中水性ユータックA日本特殊塗料1缶(4kg)
7,198
税込7,918
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22160565-62839257-画像準備中水性ユータックA日本特殊塗料1缶(4kg)
7,198
税込7,918
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22160574-62839300-画像準備中水性ユータックA日本特殊塗料1缶(4kg)
7,198
税込7,918
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22160583-62839230-画像準備中水性ユータックA日本特殊塗料1缶(4kg)
7,198
税込7,918
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22160592-62839318-画像準備中水性ユータックA日本特殊塗料1缶(4kg)
9,980
税込10,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22160608-62839108-画像準備中水性ユータックA日本特殊塗料1缶(15kg)
30,980
税込34,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22160617-62839345-画像準備中水性ユータックA日本特殊塗料1缶(4kg)
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22160547
2018-03-05
用途: モルタル仕上げ床の防塵塗料の上塗り
マル井塗装建設業・工事業

水性ユータックプライマーの上塗りとして使用。匂いが無く、内部用に適しているものとして、購入。塗り易かった。使用した道具も水で洗い流せるから、再使用出来るからいいね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする