曜日別特売
モノタロウ

牛床革手袋

牛床革手袋 - モノタロウ牛床革手袋 - モノタロウ牛床革手袋 - モノタロウ牛床革手袋 - モノタロウ牛床革手袋 - モノタロウ牛床革手袋 - モノタロウ
(293件のレビュー)

摩擦や熱に強い牛床革手袋です。
主に腹革の部位を使用したコスト重視にこだわった商品になります。

用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など販売区分業務用
注意
※本来の用途以外の使用はしないでください。
※革の性質上、革質や厚み、色合い等にバラつきがありますが、予めご了承ください。
※寸法表示は外寸です。表記寸法と着用感に多少の違いはございます。
※洗濯、乾燥機、アイロンの使用はさけてください。。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こす場合があります。異常を感じましたら使用を中止してください。
※長時間の水ぬれ、発汗等により色落ちすることもありますのでご注意ください。
※薬品(酸・アルカリなど)によっては浸透しますので、このような薬品、油類、溶剤には使用しないでください。
※高温の物に触れる際は手袋を着用していてもやけどのおそれがありますのでご注意ください。
※刃物や尖ったものなどで傷をつけないでください。破れの原因になります。
※使用後は汚れをよく洗い落して、陰干ししてください。保管する場合は、日光を避けて保管してください。高温多湿の場所に放置しないでください。
※表面を強くこすったりすると色落ちをする場合があります。
※濡れたまま放置すると手袋がかたくなる場合がありますので、ご注意ください。
※感電するおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。
※回転体をともなう機械作業には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
材質
アテ有無
入数(双)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21758004-1ダース(12双)フリー約24.0約8.5牛床革アテ付12
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21757995-1双フリー約24.0約8.5牛床革アテ付1
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
26237006-1箱(10ダース)フリー約24.0約8.5牛床革アテ付120
26,980
29,678(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
材質
アテ有無
入数(双)
定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
21758004-1ダース(12双)フリー約24.0約8.5牛床革アテ付122,5982,858
(税込)
当日出荷
1年間返品保証

商品説明動画

【牛床革手袋】摩擦と熱に強い!コスパ最強牛床革手袋.
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:293
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-20
用途: 荷役作業

長持ちしません。
濡れるとすぐ破れますが
価格的に使い捨て感覚で良いと感じてます。

対象商品 : 21757995
2026-02-23
用途: 日常の作業時に使用
製造業

軍手ではできない作業時に使います。硬すぎず、耐久性もホームセンター等の物とも変わらなので、コスパの高い商品だと思います。

2025-12-27
用途: 薪ストーブ投入用
その他業種

コストパフォーマンスが良く、必要十分です。
しかし右手だけ無くなるので、同じような価格で片方だけの販売があるととてもうれしいです。
使っていない左手だけが溜まっていきます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-12-03
用途: ワイヤロープを持つ掴む、引っ張る
製造業

値段の割にしっかりしていて長持ちしてくれているのでコスパ良しです。なんどもリピってます。

2026-03-06
用途: 製缶時組み立て作業

革も柔らかく使いやすいコスパもよいのでリピートしています。

対象商品 : 21757995
2025-10-23
用途: トラック積荷の固縛・シート掛け作業

1日2日で穴が開く・破れる
左右で質感だった伸び方が違う

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2025-03-14
用途: 剪定作業
有限会社建築事務所双南舎

丈夫で長持ちします、厚みもあり手の保護大変役立ちます。
値段も安く大満足です。

1が参考にしています
2025-05-24
用途: 植栽の剪定作業時
建設業・工事業

植栽の選定用に購入。通常の革手ではとげが刺さったりするのですが、この製品は厚手でコスパも良く、大変満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
熱に強い牛床革手袋ですとありますが、耐熱温度は何℃でしょうか。
回答:
熱に強いですが、耐熱手袋ではないため耐熱温度の設定はございません。
80℃以下でのご使用をお願いいたします。
但し、長時間高温に触れる場合は、やけどの恐れがありますのでご注意ください。
2023-11-24
質問:
ライトグレー以外の色はありますか。
回答:
取り扱いはございません。
1が参考にしています
2023-11-24
質問:
厚みを教えてください。
回答:
厚みは、約1.2mm になります。
2023-11-24
質問:
洗濯できますか。
回答:
洗濯機、乾燥機はお控えください。
汚れた場合は、手洗い後、陰干ししてください。
2023-11-24
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする