たためるダイヤボード

たためるダイヤボード - 日大工業たためるダイヤボード - 日大工業たためるダイヤボード - 日大工業

三ツ折りにできますので持ち運びに便利です。
使用しない時も場所を取らず収納できます。
スペースに合わせ、たたんで使用できます。
より安全性を重視してダイヤ柄の深いシボがついた養生板です。
強度があり、滑りにくいのが特徴です。
再生原料を使用しています。

用途
建築現場・工場
引越し現場床、廊下
壁、エレベーター廻り、資材置き
選挙投票所の床養生など
ブルー幅(mm)900厚さ(mm)1.5長さ(mm)18000材質再生ポリプロピレンタイプ三ツ折りタイプ寸法(横×縦)(mm)900×1800(折畳み時:900×610)質量(kg/枚)3.5内容量1セット(10枚)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
214240525003
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする