ナベヤ
Q-ロックエレメント ゼロポイントタイプ ボルト
材質
SUS
熱処理
済
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21376608
QLK10B
M8×P1.25
37
6
6
¥
6,250
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
21376617
QLK20B
M12×P1.75
54
9
8
¥
7,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください