ナベヤ
クランピングスクリュー ブラック 6890B
黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
強度区分
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法B(mm)
6.7
10.5
12
18.5
寸法E(mm)
8.1
10.5
11.5
14.5
寸法H(mm)
9
11
20
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21397793
6890B-00
34.5
6.7
10
-
8.1
1.8
3
9
9
4.4
9.2
M4
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
21397802
6890B-1
38
10.5
13
10
10.5
3
4.3
11
11
4.4
10.7
M5
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
21397818
6890B-2-46
46
12
16
10
11.5
3
4.3
11
11
3.7
9.9
M6
¥
2,510
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
21397827
6890B-2-60
60
12
16
10
11.5
3
4.3
11
11
3.7
9.9
M6
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
21397836
6890B-2-110
110
12
16
10
11.5
3
4.3
11
11
3.7
9.9
M6
¥
3,110
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
21397845
6890B-3
63
18.5
18
12
14.5
5.2
7.2
20
14.5
5
12
M8
¥
2,770
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください