ナベヤ
クランピングスクリュー ブラック 6880B
黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
強度区分
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21397854
6880B-1
23
17
6
7.9
M4
¥
2,130
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
21397863
6880B-2
35
23
12
15
M6
¥
2,570
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください