ナベヤ
トウアジャストクランプ ショート
材質
SCM440
熱処理
焼入HRC30
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ボルト径
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21400444
TASL08-1
M8
薄型
40
15.6
15
40
9.5
9
25
4
16
5
6
59
0.2
¥11,000
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
21400453
TASL12-1
M12
薄型
55
22.4
20
55
12.5
14
35
8.5
24
8
8
80
0.4
¥15,300
¥
14,980
¥16,478
(税込)
3日以内出荷
21400462
TASH08-1
M8
フラット
40
15.6
15
40
9.5
9
25
4
16
5
-
59
0.2
¥11,000
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
21400478
TASH12-1
M12
フラット
55
22.4
20
55
12.5
14
35
8.5
24
8
-
80
0.5
¥15,300
¥
14,980
¥16,478
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください