ナベヤ
レベリングねじ BNSB(亜鉛めっき)
この製品は、レベリングエレメントBNSH・BNSHAにご利用いただけます。
材質
(ボルト・ナット)SS400・亜鉛メッキ
付属品
ナット1個、ワッシャー1個
ねじピッチ
細目
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全16種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
69
75
105
120
160
220
260
280
320
380
410
500
555
710
947
寸法B(mm)
選択してください
80
100
125
150
200
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法B(mm)
寸法A
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21409867
BNSB10100
69
100
M10×1.25
¥
2,430
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
21409876
BNSB10125
75
125
M10×1.25
¥
2,920
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
21409885
BNSB12080
75
80
M12×1.5
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
21409894
BNSB12125
105
125
M12×1.5
¥
2,340
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
21409903
BNSB12150
120
150
M12×1.5
¥
2,580
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
21409912
BNSB16100
160
100
M16×1.5
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
21409928
BNSB16150
220
150
M16×1.5
¥
2,820
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
21409937
BNSB16200
280
200
M16×1.5
¥
3,120
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
21409946
BNSB20100
260
100
M20×1.5
¥
3,640
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
21409955
BNSB20125
320
125
M20×1.5
¥
3,730
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
21409964
BNSB20150
380
150
M20×1.5
¥
3,930
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
21409973
BNSB20200
500
200
M20×1.5
¥
4,060
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
21409982
BNSB24150
410
150
M24×2.0
¥
5,210
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
21409998
BNSB24200
555
200
M24×2.0
¥
5,820
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
21410007
BNSB30150
710
150
M30×2.0
¥
11,920
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
21410016
BNSB30200
947
200
M30×2.0
¥
12,620
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください