曜日別特売

レベリングエレメント BNV

レベリングエレメント BNV - ナベヤレベリングエレメント BNV - ナベヤ

ボルトオンタイプのレベリングエレメントです。
レベル調整機構と防振機能を備えています。
対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。
対応周波数の低い順からP30W、P4、P0になっています。
プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。
BNV(BNR)…P0:防振プレートB0を使用
BNV(BNR)…P4:防振プレートB4を使用
BNV(BNR)…P30W:防振プレートB30Wを使用

材質(ケース)FC250、塗装、(防振プレート)NBRタイプ正方形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ボルトは付属しておりませんので、フレキシブル接続用レベリングねじ(BNVRB)より選定してください。
全18種類を絞り込む
寸法A(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21410025BNV050P4606022130.2
2,990
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
21410034BNV080P4858524170.5
6,000
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
21410043BNV110P412312327221.4
9,680
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
21410052BNV115P41638829251.6
10,400
9,490
10,439(税込)
47日以内出荷
21410068BNV150P414714732282.5
17,250
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
21410077BNV200P426016535324.6
27,720
25,980
28,578(税込)
47日以内出荷
21410086BNV050P0606022130.2
2,990
2,798
3,078(税込)
47日以内出荷
21410095BNV080P0858524170.5
6,000
5,598
6,158(税込)
47日以内出荷
21410104BNV110P012312327221.4
9,680
8,998
9,898(税込)
47日以内出荷
21410113BNV115P01638829251.6
10,400
9,490
10,439(税込)
47日以内出荷
21410122BNV150P014714732282.5
17,250
15,980
17,578(税込)
47日以内出荷
21410138BNV200P026016535324.6
27,720
25,980
28,578(税込)
47日以内出荷
21410147BNV050P30W606025130.2
2,990
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
21410156BNV080P30W858527170.5
6,000
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
21410165BNV110P30W12312330221.4
9,680
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
21410174BNV115P30W1638832251.6
10,400
9,490
10,439(税込)
47日以内出荷
21410183BNV150P30W14714735282.5
17,250
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
21410192BNV200P30W26016538324.6
27,720
25,980
28,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする