レベリングブロックMB型

レベリングブロックMB型 - ナベヤレベリングブロックMB型 - ナベヤレベリングブロックMB型 - ナベヤレベリングブロックMB型 - ナベヤレベリングブロックMB型 - ナベヤレベリングブロックMB型 - ナベヤレベリングブロックMB型 - ナベヤレベリングブロックMB型 - ナベヤ

防振機能を備えています。
精密なレベル調整機構を備えています。
大きな調整ストロークを備えています。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全12種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21410944MB1-1614513062123519103255M16352035112(本体)FC450、塗装、(プレート)防振プレート B4-1
38,070
34,980
38,478(税込)
32日以内出荷
21410953MB1-2014513062123519103255M16352035112(本体)FC450、塗装、(プレート)防振プレート B0
38,070
34,980
38,478(税込)
32日以内出荷
21410962MB1-5014513062123519103255M16352035112(本体)FC450、塗装、(プレート)防振プレート B6
38,070
34,980
38,478(税込)
32日以内出荷
21410978MB2-2016014068123824143260M16352040112(本体)FC450、塗装、(プレート)防振プレート B4-1
46,130
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
21410987MB2-2316014068123824143260M16352040112(本体)FC450、塗装、(プレート)防振プレート B0
46,130
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
21410996MB2-7516014068123824143260M16352040112(本体)FC450、塗装、(プレート)防振プレート B6
46,130
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
21411005MB1-16S14513062123519103255M16352035105(本体)FCD450、塗装、(プレート)防振プレート B4-1
42,440
38,980
42,878(税込)
32日以内出荷
21411014MB1-20S14513062123519103255M16352035105(本体)FCD450、塗装、(プレート)防振プレート B0
42,440
38,980
42,878(税込)
32日以内出荷
21411023MB1-50S14513062123519103255M16352035105(本体)FCD450、塗装、(プレート)防振プレート B6
42,440
38,980
42,878(税込)
32日以内出荷
21411032MB2-20S16014068123824143260M16352040105(本体)FCD450、塗装、(プレート)防振プレート B4-1
48,840
44,980
49,478(税込)
32日以内出荷
21411048MB2-23S16014068123824143260M16352040105(本体)FCD450、塗装、(プレート)防振プレート B0
48,840
44,980
49,478(税込)
32日以内出荷
21411057MB2-75S16014068123824143260M16352040105(本体)FCD450、塗装、(プレート)防振プレート B6
48,840
44,980
49,478(税込)
32日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする