ねじ頭用防振ディスク BVW(ボルトスルー型用)

ねじ頭用防振ディスク BVW(ボルトスルー型用) - ナベヤねじ頭用防振ディスク BVW(ボルトスルー型用) - ナベヤねじ頭用防振ディスク BVW(ボルトスルー型用) - ナベヤねじ頭用防振ディスク BVW(ボルトスルー型用) - ナベヤねじ頭用防振ディスク BVW(ボルトスルー型用) - ナベヤ

防振ウェッジマウントのボルト固定タイプに、振動絶縁用ワッシャーとして用います。

材質SS400、NBRRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21411066BVW16351320
3,250
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
21411075BVW20502121
4,020
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
21411084BVW30703125
8,300
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする