曜日別特売

水平エレメント BHAG

水平エレメント BHAG - ナベヤ水平エレメント BHAG - ナベヤ

水平方向の振動減衰用に用います。
大きな振動時の水平方向のストッパーとしても用いることができます。

材質(スチールアングル)SS400、(ボルト・ナット)SS400、(防振プレート)NBRRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※付属のネジ、プラグは、アンカー用です。防振プレートは、B5が用いられています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21411154BHAG161401254560~1155065355517.5M16M16×150L152462M16
76,000
68,980
75,878(税込)
47日以内出荷
21411163BHAG201601806060~140507035522M20M20×150L153077M20
104,000
89,980
98,978(税込)
47日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする