曜日別特売
BHAG16 水平エレメント BHAG ナベヤ 21411154

BHAG16 水平エレメント BHAG ナベヤ 21411154
BHAG16 水平エレメント BHAG ナベヤ 21411154

水平エレメント BHAG

商品レビューを投稿する
47日以内出荷47日以内出荷とは
寸法A(mm)140
許容荷重(kN)15.0
内容量1個注文コード21411154品番BHAG16
参考基準価格(税別)¥84,000販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980

水平方向の振動減衰用に用います。
大きな振動時の水平方向のストッパーとしても用いることができます。

寸法A(mm)
140
寸法B(mm)
125
寸法C(mm)
45
寸法D(mm)
60~115
寸法E(mm)
50
寸法F(mm)
65
寸法G(mm)
35
寸法H(mm)
55
寸法I(mm)
17.5
寸法J(mm)
M16
寸法K(mm)
M16×150L
寸法L(mm)
15
寸法M(mm)
24
寸法N(mm)
62
寸法O(mm)
M16
材質
(スチールアングル)SS400、(ボルト・ナット)SS400、(防振プレート)NBR
質量(kg)
6.5
許容荷重(kN)
15.0
構成
スチールアングル、レベリングエレメント(BNV115P5タイプ)、M16×150ネジ3個、M16プラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※付属のネジ、プラグは、アンカー用です。防振プレートは、B5が用いられています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする