曜日別特売

ストッパー付ビルトイン防振マウント

ストッパー付ビルトイン防振マウント - ナベヤ
(1件のレビュー)

発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。
エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がありません。
金具の接合に接着剤を用いておらず、接合部の劣化、剥がれの心配がありません。
搭載機器転倒防止用のストッパー機構が付いております。

用途
コンプレッサー・送風機・電動機など振動する機器から発生する振動の防振。
測定機・顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。
材質(プレート)SPHC、(ボルト)S20C表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21411303BBS20D007ピンク4025.617.320
1,040
979
1,077(税込)
4日以内出荷
21411312BBS20D0134125.617.320
1,040
979
1,077(税込)
5日以内出荷
21411328BBS20D0304125.617.320
1,040
979
1,077(税込)
7日以内出荷
21411337BBS20M097濃い紫4225.617.320
1,040
979
1,077(税込)
5日以内出荷
21411346BBS25D007ピンク653020.925
1,410
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
21411355BBS25D013663020.925
1,410
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
21411364BBS25D030683020.925
1,410
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
21411373BBS25M097濃い紫703020.925
1,410
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
21411382BBS30D007ピンク9835.420.230
1,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
21411398BBS30D01310035.420.230
1,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
21411407BBS30D03010235.420.230
1,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
21411416BBS30M097濃い紫10635.420.230
1,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
21411425BBS35D007ピンク15440.822.835
2,060
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
21411434BBS35D01315640.822.835
2,060
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
21411443BBS35D03016040.822.835
2,060
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
21411452BBS35M097濃い紫16640.822.835
2,060
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
21411468BBS40D01319442.522.840
2,620
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
21411477BBS40D03019942.522.840
2,620
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-18
用途: エアコン取り付け用

製品選択に悩んだら、迷わずナベヤに直接相談してください。完璧なアドバイスをくれますので、あとはモノタロウさんで買うだけです。
もっと早くつければよかった~

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする