ハイブリッドビルトイン防振マウント

ハイブリッドビルトイン防振マウント - ナベヤハイブリッドビルトイン防振マウント - ナベヤ

ばねと防振材を併用したハイブリッド構造で、軽量の対象物でも高い効果が得られます。また、防振材の減衰効果でゆれが早く収まります。
対象の荷重が変わっても同一形状のため偏荷重の対象物にも取付けが容易です。
金具の接合に接着剤を用いておらず、接合部の劣化、剥がれの心配がありません。
搭載機器転倒防止用のストッパー機構が付いております。

用途
インライン型検査機・測定機・画像処理装置など振動を嫌う機器の伝わる振動の除振。
小型のポンプ・送風機・チラー・電動機など振動する機器から発生する振動の防振。
材質(プレート)SPHC、(ボルト)S20C、(ばね)SUS表面処理三価クロメートメッキ固有振動数(Hz)8~12たわみ(mm)1.5~4.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
許容荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21411486BBU25-075724.91~7.36
3,670
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
21411495BBU25-110727.36~10.8
3,670
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
21411504BBU25-1607410.8~15.7
3,670
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
21411513BBU25-2207415.7~21.6
3,670
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
21411522BBU25-3607621.6~35.3
3,670
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
21411538BBU25-5007435.3~49.1
3,670
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする