ボルトロック防振マウント

ボルトロック防振マウント - ナベヤボルトロック防振マウント - ナベヤボルトロック防振マウント - ナベヤ

エーテル系発泡ポリウレタンを用いた高性能で、耐久性に優れた防振マウントです。
センターにボルト穴を設けており、ボルトを通して設置することにより、搭載物の揺れを規制できます。また、規制がかかったときの衝撃を緩和する防振ワッシャを付属しています。
ボルトを介して振動が伝わらない構造になっております。
取付け方法の変更により、吊り下げ防振・防振ワッシャとしても使用いただけます。

用途
検査機・測定機・配電盤など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。
ポンプ・送風機・チラー・電動機など振動する機器から発生する振動の防振。
材質(プレート)SPHC、(防振材)発泡ポリウレタン高さ(mm)3±0.5(凸部)表面処理三価クロメートメッキ寸法P(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21411547BBK30D007H1ピンク40162.333.5
4,700
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
21411556BBK30D130H141162.333.5
4,850
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
21411565BBK30D300H243162.333.5
5,080
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
21411574BBK50D007H1ピンク141313.254
5,890
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
21411583BBK50D130H2148313.254
6,120
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
21411592BBK50D300H2157313.254
6,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする