ナベヤ
防振ブッシュ
ボルト固定時の振動絶縁用ワッシャーとして用います。
耐久性・防振性能が高い、エーテル系発泡ポリウレタン防振材を用いております。
ゴム系の製品より、防振特性の変化が少ない製品です。
材質
(ブッシュ)発泡ポリウレタン、(金属座金)S45Cユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21411617
SVW20
45
26
22
19.2
16
7
9
3.2
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
21411626
SVW30
56
37
31
21
17
7
10
4
¥
3,190
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
21411608
SVW16
40
21
17
183
16
7
9
2.3
¥
790
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください