曜日別特売

ラバー空気ばね FAEBI

ラバー空気ばね FAEBI - ナベヤラバー空気ばね FAEBI - ナベヤ

ラバー空気ばねFAEBIは、機械装置や動力装置の発生する衝撃や振動を効果的に減衰します。
ラバーハウジングは、高純度エストラマーにより作られています。
空気が遮断された場合にも、破損のない内部保護構造になっております。
ベースは滑り防止プレートにより構成されています。
鉛直の固有振動数は静荷重より変化し、2.5~6Hzです。
水平方向の固有振動数は、鉛直方向の1~1.2倍になります。
衝撃荷重のかかる際の最大のたわみは、約15ミリとなります。
タレットプレス加工機、高速印刷機、鍛造機など振動や衝撃を発生する機械への使用に適しています。また、測定装置、試験装置、精密な機械装置にも適しております。
オプションで電気式、機械式のレベルコントローラーもご利用頂けます。
組付けは、空気マウントが減圧した状態で機械装置を設置して、その後エアーを供給し、供給圧力を調整して高さを設定します。
高さ調整は、最大10ミリの範囲で行うことができます。
最大供給エアー圧力は、製品形式により異なります。

材質(本体)天然ゴム、(スチール)塗装ねじピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21411687FAEBI0501108060535
59,330
54,980
60,478(税込)
47日以内出荷
21411696FAEBI0751159772543
64,500
58,900
64,790(税込)
47日以内出荷
21411705FAEBI10013511872560
72,500
66,900
73,590(税込)
47日以内出荷
21411714FAEBI12516514090566
93,000
79,900
87,890(税込)
47日以内出荷
21411723FAEBI15020017090880
126,000
119,000
130,900(税込)
47日以内出荷
21411732FAEBI200260236908130
188,000
179,000
196,900(税込)
47日以内出荷
21411748FAEBI300370340908200
266,000
239,000
262,900(税込)
47日以内出荷
21411757FAEBI430500480908315
402,000
349,000
383,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21411766FAEBI5806806509914380
768,000
699,800
769,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする