曜日別特売

ロックタイトCV精密マシンバイス用ハンドルジョイント

ロックタイトCV精密マシンバイス用ハンドルジョイント - ナベヤ
対辺(mm)14適合機種CV全機種共通RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21412064LTC-HJ150200
4,690
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
21412073LTC-HJ200250
4,690
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
21412082LTC-HJ250300
4,690
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
21412098LTC-HJ300350
4,980
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
21412107LTC-HJ350400
4,980
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする