ロックタイトMC精密マシンバイス

ロックタイトMC精密マシンバイス - ナベヤロックタイトMC精密マシンバイス - ナベヤ
仕様標準ガイドブロック幅18mm付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm(1組)、ハンドル(1本)、当金(1個)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
口幅(mm)
口開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21412642LT100MC2683161041018957322812125410214101102
206,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
21412658LT150MC368435154151117.27344.23812.7178014319151143
252,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21412667LT100MCG2683161041018957322812125410214101102
206,000
取扱い終了
代替品有
21412676LT150MCG368435154151117.27344.23812.7178014319151143
252,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ナベヤ ロックタイトMC精密マシンバイス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21412667LT100MCG21412642LT100MCLT100MCG ロックタイトMC精密マシンバイス ナベヤ 21412642ロックタイトMC精密マシンバイスナベヤ1個
189,800
税込208,780
品番が変更になりました
21412676LT150MCG21412658LT150MCLT150MCG ロックタイトMC精密マシンバイス ナベヤ 21412658ロックタイトMC精密マシンバイスナベヤ1個
219,800
税込241,780
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする