ナベヤ
ロックタイト5軸マシンバイス用標準口金
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21412965
LT5AU75-JA60
75
60
14
14
9
8.5
21.5
32
50
¥13,100
¥
10,980
¥12,078
(税込)
3日以内出荷
21412974
LT5AU100-JA
102
90
16
14
9
9
26
50
80
¥36,000
¥
31,980
¥35,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください