板金用タタキ定盤

板金用タタキ定盤 - ナベヤ板金用タタキ定盤 - ナベヤ

板金作業における鋼板の切断、曲げ、溶接作業でご利用いただけます。
箱型定盤と区別するため短手側のみの塗装です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全14種類を絞り込む
寸法(A×B×C)(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(A×B×C)(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21417332T12600×450×1003011100.060
123,000
109,800
120,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21417348T13600×600×1003513100.066
182,000
169,800
186,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21417357T14900×600×1003523150.082
350,000
319,000
350,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21417366T15900×900×1253523150.095
595,000
549,800
604,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21417375T161000×1000×1254025150.104
795,000
739,800
813,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21417384T171200×900×1254025180.110
820,000
759,800
835,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21417393T181500×1000×1504020180.130
1,110,000
999,800
1,099,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21417402T191200×1200×1504530180.123
1,110,000
999,800
1,099,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21417418T201800×900×1504530180.144
1,280,000
1,198,000
1,317,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21417427T212000×1000×1504530200.159
1,530,000
1,398,000
1,537,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21417436T221800×1200×1754530200.154
1,580,000
1,498,000
1,647,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21417445T232400×1200×2005035200.189
2,500,000
2,298,000
2,527,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21417454T243000×1500×2505035220.233
3,790,000
3,498,000
3,847,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21417463T252400×1200×2505035200.189
2,090,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする