曜日別特売

JIS型精密検査用定盤

JIS型精密検査用定盤 - ナベヤJIS型精密検査用定盤 - ナベヤ

精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。
使用面はリンキング(吸着)が少ないため、精密機器の取り扱いが円滑に行えます。
追加工性に優れるため、キズなどの修復が容易にできます。
付属の調整ねじで定盤単体のレベル調整ができます。
大型定盤はレベリングブロックでレベル調整ができます。

付属品調整ねじ(大型定盤は除く)材質FC250構造リブ構造品仕上きさげ仕上熱処理焼鈍塗装側面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全54種類を絞り込む
寸法(A×B×C)(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
平面度(μm)
54種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(A×B×C)(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
平面度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21418592JP03030-0300×300×9510114-15344
119,000
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418608JP03040-0400×300×9510114-15344
209,000
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418617JP04040-0400×400×110116141015404.5
262,000
239,800
263,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418626JP04063-0630×400×150160171720505
409,000
359,800
395,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418635JP04560-0600×450×145155151518505
435,000
369,800
406,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418644JP05050-0500×500×135141161519405
349,000
299,800
329,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418653JP05075-0750×500×165175181619505.5
650,000
549,800
604,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418662JP06060-0600×600×140165161618505
550,000
449,800
494,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418678JP06363-0630×630×160170202025504.5
590,000
489,800
538,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418687JP06310-01000×630×220235252030756
1,310,000
1,098,000
1,207,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418696JP07510-01000×750×225240171722756.5
1,350,000
1,198,000
1,317,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418705JP09012-01200×900×225250201825757
2,160,000
1,998,000
2,197,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418714JP10010-01000×1000×245270322840757
1,700,000
1,698,000
1,867,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418723JP10015-01500×1000×270295282530758
2,670,000
2,498,000
2,747,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418732JP10016-01600×1000×270290302535758
2,930,000
2,798,000
3,077,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418748JP10020-02000×1000×300330302545809.5
3,780,000
3,298,000
3,627,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418757JP12024-02400×1200×3503703522428010.5
6,000,000
5,498,000
6,047,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418766JP16025-02500×1600×3503703030408011.5
8,200,000
7,398,000
8,137,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418775JP03030-1300×300×9510114-15348
101,000
86,980
95,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418784JP03040-1400×300×9510114-15348
173,000
169,800
186,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418793JP04040-1400×400×110116141015409
217,000
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418802JP04063-1630×400×1501601717205010
337,000
299,800
329,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418818JP04560-1600×450×1451551515185010
361,000
319,800
351,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418827JP05050-1500×500×1351411615194010
291,000
249,800
274,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418836JP05075-1750×500×1651751816195011
540,000
449,800
494,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418845JP06060-1600×600×1401651616185010
456,000
399,800
439,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418854JP06363-1630×630×160170202025509
492,000
429,800
472,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418863JP06310-11000×630×2202352520307512
1,090,000
899,800
989,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418872JP07510-11000×750×2252401717227513
1,120,000
889,800
978,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418888JP09012-11200×900×2252502018257514
1,810,000
1,698,000
1,867,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418897JP10010-11000×1000×2452703228407514
1,410,000
1,198,000
1,317,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418906JP10015-11500×1000×2702952825307516
2,200,000
1,998,000
2,197,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418915JP10016-11600×1000×2702903025357516
2,450,000
2,198,000
2,417,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418924JP10020-12000×1000×3003303025458019
3,110,000
2,898,000
3,187,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418933JP12024-12400×1200×3503703522428021
4,980,000
4,398,000
4,837,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418942JP16025-12500×1600×3503703030408023
6,850,000
5,998,000
6,597,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418958JP03030-2300×300×9510114-153416
89,500
77,980
85,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418967JP03040-2400×300×9510114-153416
158,000
149,800
164,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418976JP04040-2400×400×1101161410154017
198,000
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418985JP04063-2630×400×1501601717205020
305,000
279,800
307,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418994JP04560-2600×450×1451551515185020
327,000
299,800
329,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21419003JP05050-2500×500×1351411615194020
262,000
239,800
263,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21419012JP05075-2750×500×1651751816195022
484,000
429,800
472,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21419028JP06060-2600×600×1401651616185021
410,000
359,800
395,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21419037JP06363-2630×630×1601702020255017
438,000
369,800
406,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21419046JP06310-21000×630×2202352520307524
990,000
849,800
934,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21419055JP07510-21000×750×2252401717227526
1,020,000
849,800
934,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21419064JP09012-21200×900×2252502018257528
1,620,000
1,598,000
1,757,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21419073JP10010-21000×1000×2452703228407528
1,280,000
1,198,000
1,317,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21419082JP10015-21500×1000×2702952825307533
2,010,000
1,898,000
2,087,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする