強力Cクランプ

強力Cクランプ - ナベヤ

本体フレームはダクタイル製で強力締付が出来ます。
スクリューは、転造ネジで強力締付が可能です。

質量(kg)0.05寸法L(mm)W1/4-20山/インチ寸法H(mm)73寸法A(mm)25.4寸法F(mm)17寸法D(mm)13寸法E(mm)25.4寸法B(mm)58寸法C(mm)44.8寸法I(mm)40寸法J(mm)3.6寸法G(mm)56寸法K(mm)9.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21422406761
730
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする