761 強力Cクランプ ナベヤ 21422406

761 強力Cクランプ ナベヤ 21422406 761 強力Cクランプ ナベヤ 21422406

強力Cクランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21422406 品番761
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥730

本体フレームはダクタイル製で強力締付が出来ます。
スクリューは、転造ネジで強力締付が可能です。

質量(kg)0.05 寸法L(mm)W1/4-20山/インチ 寸法H(mm)73 寸法A(mm)25.4 寸法F(mm)17 寸法D(mm)13 寸法E(mm)25.4 寸法B(mm)58 寸法C(mm)44.8 寸法I(mm)40 寸法J(mm)3.6 寸法G(mm)56 寸法K(mm)9.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする