強力豆ジャッキ

強力豆ジャッキ - ナベヤ
(3件のレビュー)

本品は農発用のエンジンのベルト張りに、家屋の修理に最適です。
本体、天座ハンドルに強靱鋳鉄を使用し、送りネジは角ネジ山に切ってあり、屋外の荒作業に充分耐えます。
美しいメタリックブルーに塗装してあります。

質量(kg)1.6ねじ径18揚程(mm)60揚力(kN)7.5最高高さ(mm)220最低高さ(mm)160耐荷重(kN)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21422686J45
3,720
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21422686
2017-08-26
用途: 木工工作時の接着加圧と家具の分解
教育・研究機関

1m程度のクランプでは間に合わない長尺工作物の接着養生とか、部屋やフロア間の移動が困難な大型家具を分解するときに使っていますが、コンパクトで実に使い勝手が良い。従来は車用のジャッキを無理やり使っていたが、サイズ的にかなり無理があり、あちこち探していたが、これで問題解決です。強度的に問題がない範囲でもう少し重量が軽くなれば扱いやすくなる(鋳鉄ではなくアルミ合金か強化プラスティックなど)。

対象商品 : 21422686
2017-10-29
用途: 無垢ドアの開閉等の調整

コンパクトなのに重量感があり油圧式より安全で安定して使用できるように思います。

対象商品 : 21422686
2017-02-18
用途: 建具のメンテナンス時

しっかりした作りで非常に使いやすく買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする