TBC(タブチ)
メスアダプター
エアー配管用三層配管システム専用のメスアダプターです。
管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。
鋼管の様にネジ切りは不要です。
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
質量(g)
153
呼び径(mm)
20×13
温度(℃)
0-60
適合管
ライトエアー
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21374833
AIR20-1/2F グレー
¥
1,770
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21374842
AIRWT20-1/2F 白
¥
1,770
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21374858
AIR25-3/4F グレー
¥
1,940
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21374867
AIR25WT-3/4F 白
¥
1,940
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください