TBC(タブチ)
オスアダプター
エアー配管用三層配管システム専用のオスアダプターです。
管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。
鋼管の様にネジ切りは不要です。
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
質量(g)
193
呼び径(mm)
20
温度(℃)
0-60
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21374876
AIR20-M グレー
グレー
¥
2,190
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21374885
AIRWT20-M 白
白
¥
2,190
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21374894
AIR25-M グレー
グレー
¥
2,520
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21374903
AIR25WT-M 白
白
¥
2,520
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください