TBC(タブチ)
メスチーズ
エアー配管用三層配管システム専用のメスチーズです。
管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。
鋼管の様にネジ切りは不要です。
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
質量(g)
230
呼び径(mm)
20×13
温度(℃)
0-60
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21374912
AIR20-1/2FT グレー
グレー
¥
2,560
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21374928
AIRWT20-1/2FT 白
白
¥
2,560
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21374937
AIR25-3/4FT グレー
グレー
¥
2,790
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21374946
AIRWT25-3/4FT 白
白
¥
2,790
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21374955
AIR25-1/2FT グレー
グレー
¥
2,890
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21374964
AIRWT25-1/2FT 白
白
¥
2,890
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください