TBC(タブチ)
バルブメスチーズ
エアー配管用三層配管システム専用のバルブ接続済みメスチーズです。
管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。
鋼管の様にネジ切りは不要です。
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
質量(g)
402
呼び径(mm)
20×13
温度(℃)
0-60
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21374973
AIR20-FTV グレー
グレー
¥
7,360
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21374982
AIRWT20-FTV 白
白
¥
7,360
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21374998
AIR25-FTV グレー
グレー
¥
8,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21375007
AIR25WT-FTV 白
白
¥
8,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください