TBC(タブチ)
チーズ
エアー配管用三層配管システム専用のチーズです。
管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。
鋼管の様にネジ切りは不要です。
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
質量(g)
150
呼び径(mm)
20
温度(℃)
0-60
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21375016
AIR20-T グレー
グレー
¥
1,390
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21375025
AIR20WT-T 白
白
¥
1,390
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21375034
AIR25-T グレー
グレー
¥
1,510
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21375043
AIRWT25-T 白
白
¥
1,510
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください