TBC(タブチ)
ソケット
エアー配管用三層配管システム専用のソケットです。
管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。
鋼管の様にネジ切りは不要です。
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
質量(g)
100
呼び径(mm)
20
温度(℃)
0-60
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21375052
AIR20-K グレー
グレー
¥
1,010
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21375068
AIRWT20-K 白
白
¥
1,010
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21375077
AIR25-K グレー
グレー
¥
1,070
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21375086
AIRWT25-K 白
白
¥
1,070
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21375095
AIR25X20-K グレー
グレー
¥
1,040
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21375104
AIRWT25X20-K 白
白
¥
1,040
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください