つくし工房
法定表示板 建設業の許可票一覧表
表示内容
建設業の許可票一覧表
取付方式
穴4
材質
アルミ、樹脂複合板
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
600×900
穴数
4
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22589105
211
¥6,000
¥
5,398
¥5,938
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください