SapiSelco
「カール」 ケーブルタイ ダブルヘッド 黒
主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。
用途
電線ケーブルの固定や結束に
色
黒
仕様
屋内用
材質
熱可塑性プラスチック
幅(mm)
9
使用温度範囲(℃)
-40~100
ヘッド形状
ダブル
引張強度(N)
400
内容量
1セット(100本)
注意
※屋内で使用してください。
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21515016
COL.3.421
265
63
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515025
COL.3.422
360
93
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515034
COL.3.423
500
135
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
21515043
COL.3.424
750
215
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください