曜日別特売

2枚刃スパイラルステップドリル

2枚刃スパイラルステップドリル - ALPEN2枚刃スパイラルステップドリル - ALPEN2枚刃スパイラルステップドリル - ALPEN2枚刃スパイラルステップドリル - ALPEN2枚刃スパイラルステップドリル - ALPEN2枚刃スパイラルステップドリル - ALPEN2枚刃スパイラルステップドリル - ALPEN2枚刃スパイラルステップドリル - ALPEN
用途被削材:鉄(4~6mm)内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴あけ寸法(Φmm)
段数
段幅(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21485126722004124、5、6、7、8、9、10、11、1294656
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21485135722006306、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30133.710010
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21485144722007296、9、12、15.2、18.5、20.4、22.5、26、28.3、30.5、37113.710010
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21485153722012204、6、8、10、12、14、16、18、2094.5758
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21485162726004124、5、6、7、8、9、10、11、1294656
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21485178726006204、6、8、10、12、14、16、18、2094.5758
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21485187726006306、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30133.710010
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21485196726007296、9、12、15.2、18.5、20.4、22.5、26、28.3、30.5、38113.710010
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21485232728006306、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30133.710010
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21485248728007296、9、12、15.2、18.5、20.4、22.5、26、28.3、30.5、39113.710010
オープン
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする