曜日別特売

2枚刃スパイラルステップドリル

2枚刃スパイラルステップドリル - RUKO2枚刃スパイラルステップドリル - RUKO2枚刃スパイラルステップドリル - RUKO2枚刃スパイラルステップドリル - RUKO2枚刃スパイラルステップドリル - RUKO2枚刃スパイラルステップドリル - RUKO2枚刃スパイラルステップドリル - RUKO2枚刃スパイラルステップドリル - RUKO

高品位の材質を使用し、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。

段幅(mm)4内容量1本
82件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴あけ寸法(Φmm)
段数
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
214684231010514、6、8、10、12、14、16、18、209758765-9610
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21468432101051E4、6、8、10、12、14、16、18、209758765-9628
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
21468457101051H4、6、8、10、12、14、16、18、209756.35765-9644
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21468466101051T4、6、8、10、12、14、16、18、209758765-9652
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21468475101051TH4、6、8、10、12、14、16、18、209756.35765-9661
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
214684841010524、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、301410010765-9679
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21468518101052H4、6、8、10、12、14、16、18、20、24、26、28、30141006.35765-9709
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21468536101052T4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、301410010765-9717
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21468554101052TH4、6、8、10、12、14、16、18、20、24、26、28、30141006.35765-9725
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21468676101055T6、9、11.4、14、17.25、19、21.25、26.7587510765-9784
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21468913101060E6、9、12.5、15.2、18.6、20.4、22.5、26、28.3、30.5、34、371210010765-9903
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21468974101090F6.5、8.5、10.5、12.5、16.5、20.5、25.5、29、32.5、36.5、40.5119610765-9938
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21468983101091F5.3、7、9、10.5、14.5、18.5、23.5、27、30.5、34.5、38.5119610765-9946
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21469193101098F6、9、12.5、15.2、18.6、20.4、22.5、28.3、30.598010766-0057
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21466488101708E7/81-3/8766-0481
オープン
取扱い終了
返品不可
21466497101708F7/81-3/8766-0499
オープン
取扱い終了
返品不可
21466506101708T7/81-3/8766-0502
オープン
取扱い終了
返品不可
214665151017097/8、1-1/82-3/8766-0511
オープン
取扱い終了
返品不可
21466524101709E7/8、1-1/82-3/8766-0529
オープン
取扱い終了
返品不可
21466533101709F7/8、1-1/82-3/8766-0537
オープン
取扱い終了
返品不可
21466542101709T7/8、1-1/82-3/8766-0545
オープン
取扱い終了
返品不可
21468448101051F4、6、8、10、12、14、16、18、209758765-9636
オープン
取扱い終了
返品不可
21468493101052E4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、301410010765-9687
オープン
取扱い終了
返品不可
21468502101052F4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、301410010765-9695
オープン
取扱い終了
返品不可
214685721010536、9、13、16、19、21、23、26、29、32、35、381210010765-9733
オープン
取扱い終了
21468597101053F6、9、13、16、19、21、23、26、29、32、35、381210010765-9741
オープン
取扱い終了
返品不可
21468615101053T6、9、13、16、19、21、23、26、29、32、35、381210010765-9750
オープン
取扱い終了
返品不可
214686331010556、9、11.4、14、17.25、19、21.25、26.7587510765-9768
オープン
取扱い終了
返品不可
21468658101055F6、9、11.4、14、17.25、19、21.25、26.7587510765-9776
オープン
取扱い終了
返品不可
214687031010564、6、12、15、18、21、24、27、30、33、36、391310710765-9792
オープン
取扱い終了
返品不可
21468728101056E4、6、12、15、18、21、24、27、30、33、36、391310710765-9806
オープン
取扱い終了
返品不可
21468746101056F4、6、12、15、18、21、24、27、30、33、36、391310710765-9814
オープン
取扱い終了
21468764101056T4、6、12、15、18、21、24、27、30、33、36、391310710765-9822
オープン
取扱い終了
返品不可
214687731010576、9、11.2、14.5、18.2、22.3、27.9、3287510765-9831
オープン
取扱い終了
返品不可
21468798101057F6、9、11.2、14.5、18.2、22.3、27.9、3287510765-9849
オープン
取扱い終了
返品不可
21468816101057T6、9、11.2、14.5、18.2、22.3、27.9、3287510765-9857
オープン
取扱い終了
返品不可
214688341010585、8.8、11.8、15.3、19、24.5、2876910765-9865
オープン
取扱い終了
21468852101058F5、8.8、11.8、15.3、19、24.5、2876910765-9873
オープン
取扱い終了
返品不可
21468877101058T5、8.8、11.8、15.3、19、24.5、2876910765-9881
オープン
取扱い終了
返品不可
214688951010606、9、12.5、15.2、18.6、20.4、22.5、26、28.3、30.5、34、371210010765-9890
オープン
取扱い終了
返品不可
21468938101060F6、9、12.5、15.2、18.6、20.4、22.5、26、28.3、30.5、34、371210010765-9911
オープン
取扱い終了
返品不可
21468956101060T6、9、12.5、15.2、18.6、20.4、22.5、26、28.3、30.5、34、371210010765-9920
オープン
取扱い終了
返品不可
21469008101092F6.5、8.5、10.5、12.5、16.5、20.5、25.5、29、32.597910765-9954
オープン
取扱い終了
返品不可
21469026101093F5.3、7、9、10.5、14.5、18.5、23.5、27、30.597910765-9962
オープン
取扱い終了
返品不可
214690441010966、9、12、16、20、22.5、25、28.5、3297610765-9971
オープン
取扱い終了
21469062101096F6、9、12、16、20、22.5、25、28.5、3297610765-9989
オープン
取扱い終了
返品不可
21469087101096T6、9、12、16、20、22.5、25、28.5、3297610765-9997
オープン
取扱い終了
返品不可
214691051010976、11、17、23、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、401610513766-0014
オープン
取扱い終了
返品不可
21469123101097F6、11、17、23、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、401610513766-0022
オープン
取扱い終了
返品不可
21469157101097T6、11、17、23、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、401610513766-0031
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする