曜日別特売

2枚刃スパイラルステップドリルセット

2枚刃スパイラルステップドリルセット - RUKO2枚刃スパイラルステップドリルセット - RUKO2枚刃スパイラルステップドリルセット - RUKO2枚刃スパイラルステップドリルセット - RUKO

高品位の材質を使用し、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。

質量(g)610段幅(mm)4内容量1セット(3本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
被削材
材質
表面処理
トラスコ品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21517825101026F鉄板・銅版・ステンレス・アルミ・プラスチック(4mmまで)ハイスチタンアルミニウムコーティング765-9504101050-9F、101051F、101052F
オープン
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21517834101026T鉄板・銅版・ステンレス・アルミ・プラスチック(4mmまで)ハイスチタンコーティング765-9512101050-9T、101051T、101052T
オープン
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21517807101026鉄板(強度900N/mm2以下の物)・真鍮・アルミ・プラスチック(4mmまで)ハイスノンコーティング765-9482101050-9、101051、101052
オープン
取扱い終了
返品不可
21517816101026E鉄板(強度1100N/mm2以下の物)・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック(4mmまで)コバルトハイスノンコーティング765-9491101050-9E、101051E、101052E
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする