RENNSTEIG(レンシュタイグ)
4インデント圧着工具
MILコンタクト(MIL-22520)用の圧着工具です。
航空機業界で需要が高く、信頼性の高い作業を行うことが可能です。
用途
MILコンタクトの圧着作業に
材質
クロムバナジウム鋼
内容量
1丁
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
AWG
圧着能力(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21486754
8728-0000-6
175
766-8368
300
28~16
0.08~1.30(AWG28-16)
¥
99,800
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21486763
8738-0000-6
175
766-8376
300
32~20
0.03~0.56(AWG32-20)
¥
99,800
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
21486772
8758-0000-6
230
766-8384
560
26~12
0.14~3.30(AWG26-12)
¥
104,900
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表