Wera
800/2Z ビット
インパクトドライバー用のビットです。
全長(mm)
41
先端形状
マイナス(-)
本数
1
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21467802
057213
761-8387
10.4
5.5
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21467818
057223
761-8395
11.8
6.5
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21467827
057235
761-8409
19
10
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21467836
057240
761-8417
22.4
12
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21467845
057250
761-8425
26
14
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください