Wera
800/4Z ビット
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
先端形状
マイナス(-)
本数
1
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21467942
059305
50
761-8514
7.6
3
¥
800
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
21467958
059307
50
761-8522
8.4
4
¥
800
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21467967
059310
50
761-8531
7.8
3.5
¥
800
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
21467976
059320
50
761-8549
8.4
4
¥
800
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
21467994
059325
50
761-8557
10
5.5
¥
800
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21468003
059330
50
761-8565
10
5.5
¥
800
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21468012
059337
50
761-8573
10.8
6.5
¥
800
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21468028
059345
50
761-8581
13.8
8
¥
800
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21468037
059472
70
761-8590
9.6
3.5
¥
950
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
21468046
059480
89
761-8603
11.4
4
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
21468055
059488
89
761-8611
16.8
5.5
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
21468064
059496
89
761-8620
28.8
8
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください