813R ビットフォルダー

813R ビットフォルダー - Wera813R ビットフォルダー - Wera813R ビットフォルダー - Wera813R ビットフォルダー - Wera813R ビットフォルダー - Wera813R ビットフォルダー - Wera813R ビットフォルダー - Wera813R ビットフォルダー - Wera
(1件のレビュー)

アダプターハンドルです。
片手で簡単にビットを付け替えることができます。

トラスコ品番761-8379軸径(Φmm)6.35全長(mm)90質量(g)121内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
214677930512726.3590
3,850
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21467793
2019-08-05
用途: メンテナンスに使用
サービス業

安いものだとビットが固定されない為、作業中にビットが抜ける事があるが、こちらの商品はきちんと固定するタイプなので、作業中に抜ける心配がないので楽。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする