Wera
867/4Z トルクスビット
頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
全長(mm)
70
先端形状
トルクス
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21468082
060098
761-8638
8.8
TX8
¥
1,150
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
21468098
060100
761-8646
8.8
TX10
¥
1,150
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21468107
060105
761-8654
10.6
TX15
¥
1,150
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21471476
134740
761-8719
8.8
TX6
¥
1,150
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21478257
345047
761-9243
20.2
TX7
¥
1,150
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください