曜日別特売

8751/67-9IMPDC インパクト ビットチェック

8751/67-9IMPDC インパクト ビットチェック - Wera8751/67-9IMPDC インパクト ビットチェック - Wera8751/67-9IMPDC インパクト ビットチェック - Wera8751/67-9IMPDC インパクト ビットチェック - Wera8751/67-9IMPDC インパクト ビットチェック - Wera

Wera独自のHeX-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
付属インパクタービットホルダ(057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。

トラスコ品番769-3486表面処理ダイヤモンドコーティング内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
差込角対辺(mm)
全長(mm)
両頭機能
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21467897057682[[+]]2×3本・[[+]]3×1本、トルクスT25×3本・30・40、「インパクター」ビットホルダ6.3525片頭115
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする