COBRA バックル

COBRA バックル - AUSTRIALPINCOBRA バックル - AUSTRIALPINCOBRA バックル - AUSTRIALPINCOBRA バックル - AUSTRIALPINCOBRA バックル - AUSTRIALPINCOBRA バックル - AUSTRIALPINCOBRA バックル - AUSTRIALPINCOBRA バックル - AUSTRIALPIN
(2件のレビュー)

プロスペックの強力なバックルです。
ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。
過酷な環境下でも性能を発揮できます。

用途ハーネスなどの締め付け用内容量1個
注意
※落下防止用品ではありません。
※必ず破断荷重範囲内で使用下さい。
※使用前にはコブラがロックされていることをしっかりと確認して下さい。
全35種類を絞り込む
適合ベルト幅(mm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
適合ベルト幅(mm)
規格
破断荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21497717FI45AVF本体:INOX ステンレスシルバー45欧州規格(EN358)取得9
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21497972FX38KVD-ブラック38-18
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
64361606FY38KVV本体:7075 アルミニウムブラック38欧州規格(EN358)取得9
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
64361615FY45AVF本体:7075 アルミニウムシルバー45欧州規格(EN358)取得9
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
64361633FY50KVF-XL本体:7075 アルミニウムブラック50欧州規格(EN358)取得24
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
21497218FC25AVF本体:7075 アルミニウムシルバー25欧州規格(EN358)取得9
オープン
取扱い終了
21497227FC25KFF本体:7075 アルミニウムブラック25欧州規格(EN358)取得9
オープン
取扱い終了
21497236FC25KVF本体:7075 アルミニウムブラック25欧州規格(EN358)取得9
オープン
取扱い終了
21497245FC25KVV本体:7075 アルミニウムブラック25欧州規格(EN358)取得9
オープン
取扱い終了
21497254FC25MVF-B本体:7075 アルミニウムマットブラック25欧州規格(EN358)取得9
オープン
取扱い終了
21497315FC33AVF本体:7075 アルミニウムシルバー33欧州規格(EN358)取得9
オープン
取扱い終了
21497342FC33KFF本体:7075 アルミニウムブラック33欧州規格(EN358)取得9
オープン
取扱い終了
21497358FC33KVF本体:7075 アルミニウムブラック33欧州規格(EN358)取得9
オープン
取扱い終了
返品不可
21497367FC33MVF-B本体:7075 アルミニウムマットブラック33欧州規格(EN358)取得9
オープン
取扱い終了
21497385FC38AVF本体:7075 アルミニウムシルバー38欧州規格(EN358)取得9
オープン
取扱い終了
21497412FC38KFF本体:7075 アルミニウムブラック38欧州規格(EN358)取得9
オープン
取扱い終了
21497428FC38KVF本体:7075 アルミニウムブラック38欧州規格(EN358)取得9
オープン
取扱い終了
21497437FC38KVV本体:7075 アルミニウムブラック38欧州規格(EN358)取得9
オープン
取扱い終了
21497446FC38MVF-B本体:7075 アルミニウムマットブラック38欧州規格(EN358)取得9
オープン
取扱い終了
返品不可
21497473FC45AVF本体:7075 アルミニウムシルバー45欧州規格(EN358)取得9
オープン
取扱い終了
21497516FC45KFF本体:7075 アルミニウムブラック45欧州規格(EN358)取得9
オープン
取扱い終了
21497525FC45KVF本体:7075 アルミニウムブラック45欧州規格(EN358)取得9
オープン
取扱い終了
21497534FC45KVV本体:7075 アルミニウムブラック45欧州規格(EN358)取得9
オープン
取扱い終了
21497568FC45MVF-B本体:7075 アルミニウムマットブラック45欧州規格(EN358)取得9
オープン
取扱い終了
返品不可
21497613FC50AVF-XL本体:7075 アルミニウムシルバー50欧州規格(EN358)取得9
オープン
取扱い終了
21497622FC50KFF-XL本体:7075 アルミニウムブラック50欧州規格(EN358)取得9
オープン
取扱い終了
21497638FC50KVF-XL本体:7075 アルミニウムブラック50欧州規格(EN358)取得9
オープン
取扱い終了
21497647FC50KVV-XL本体:7075 アルミニウムブラック50欧州規格(EN358)取得9
オープン
取扱い終了
21497656FC50MVF-XB本体:7075 アルミニウムマットブラック50欧州規格(EN358)取得9
オープン
取扱い終了
返品不可
21497665FC58KVF-XL本体:7075 アルミニウムブラック58欧州規格(EN358)取得9
オープン
取扱い終了
21497954FX25KVD-ブラック25-18
オープン
取扱い終了
返品不可
21497997FX45AVD-シルバー45-18
オープン
取扱い終了
返品不可
21498006FX45KVD-ブラック45-18
オープン
取扱い終了
返品不可
21498024FX45MVD-B-マットブラック45-18
オープン
取扱い終了
返品不可
64361624FY50KFF-XL本体:7075 アルミニウムブラック50欧州規格(EN358)取得9
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21497613
2017-04-19
用途: 機材携行用胴ベルトの着脱時
その他業種

各社安全帯のワンタッチバックルに比べて、本品は操作性が自然で多様なラインナップのどれを選んでも同じフィーリングで扱え、しかもオスメスのサイズが異なる組み合わせでも接合部の互換性が得られる事は重宝しています。
着替えやトイレ滞留の時間節約ができるため、無綱で使う作業ベルトは本品で統一したいと考えています。
型番尾部の2文字は、オスメスの順で「V:調整可能なコキ様」「F:通し穴のみ」ですが、モノタロウでは異なる形状の写真が掲出されるケースがあるので注意が必要です。

3が参考にしています
対象商品 : 21497656
2016-12-15
用途: 製品のパーツ
製造業

ブラックよりも安いマットブラックを購入したのですが、見た目は変わらず、同じに見えます。
購入時の写真が現物と違うので、(違う場合があるとは書いてるけど)わかりにくいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする