マパール
CPMill-Uni-FeedPlus 「CPM171」
新接続方式「CFS」を採用しました。
5μm以下と高い振れ精度を約束します。
容易な操作と高い安定性が特長です。
高送りに最適な多枚刃/ラジアス形状です。
刃数
6
材質
超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)
被削材
炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・調質鋼・軽合金
表面処理
HP383コーティング
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21492108
CPM171-0800Z06-R0040-06-HP383
8
6
6
11
¥
12,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21492117
CPM171-1000Z06-R0050-08-HP383
10
8
7.5
13
¥
15,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21492126
CPM171-1200Z06-R0060-10-HP383
12
10
9
16
¥
18,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21492135
CPM171-1600Z06-R0080-12-HP383
16
12
12
20
¥
26,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21492144
CPM171-2000Z06-R0100-16-HP383
20
16
15
25
¥
33,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21492153
CPM171-2500Z06-R0125-20-HP383
25
20
19
32
¥
49,900
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください